3M™ Pružná vzduchotěsnicí 8069E - FAST D, 50 mm x 25 m, 0,47 mm

Artiklové číslo: 7100100910
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100100910
EAN / GTIN 05900422079651
Číslo výrobce 7100100910
L-číslo L01310 1028

Popis

Provedení:

Barva produktu: Světle hnědá
V letním žáru se lepidlo neroztaví a nezanechává skvrny
Ochranný film z červeného polyethylenu pro snadnou manipulaci a aplikaci
Celková šířka: 50 mm
Utěsnění hřebíků před a po tepelném střídavém napětí

Popis:

Flexibilní vzduchotěsnicí 3M™ FAST D 8069E je mimořádně pevná oboustranná pro lepení krokví a fólií bez hřebíků, odolná proti větru a dešti, stejně jako pro parotěsné vrstvy s omítkou v interiéru i exteriéru. FAST D má červenou polyethylenovou ochrannou fólii. Vysoce účinné akrylátové lepidlo lepí bez použití lepidel na beton, betonové bloky, eloxovaný hliník, pozinkovaný kov, vnější omítku a překližku. Vícevrstvá elastomerová fólie utěsňuje otvory kolem hřebíků a sponek a zabraňuje tak pronikání vlhkosti. Lze použít při teplotách do -18 °C. Možné použití: - Spojování vzduchotěsných a parotěsných membrán.

Charakteristika:

flexibilní/ flexibilní
nail-tight// nail-tight
Lze použít až do -18 ° C // lze použít až do -18 ° C
Až 6 měsíců odolná vůči UV záření// až 6 měsíců odolná vůči UV záření
Přilne k nejběžnějším stavebním materiálům bez použití základního nátěru// přilne k nejběžnějším stavebním materiálům bez použití základního nátěru

Poznámka:

Use for joining air and vapour membranes

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku