3M™ Hookit™ Flexibilní brusný pěnovýDisc Pad opěrný talíř, 125 mm, P1200, PN33547

Artiklové číslo: 7100100154
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 80 ks
  • K objednání po násobcích: 80 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100100154
EAN / GTIN 04054596200982
Číslo výrobce 7100100154

Popis

Provedení:

Mimořádně univerzální brusivo pro mixování
Pro mokré nebo suché broušení
Vhodné pro broušení ručně nebo strojem
Vynikající odvod prachu a vody

Popis:

Pružné pěnové brusnéDisc Pad opěrný talíře 3M™ Hookit™ jsou vyrobeny z měkké pěny, která se přizpůsobí nepravidelnému povrchu a je vhodná pro ruční použití. NašeDisc Pad opěrný talíře jsou vhodné pro strojní i ruční broušení za sucha i za mokra. Pružné pěnové brusnéDisc Pad opěrný talíře a pružné brusné papíry 3M™ Hookit™ nabízejí vynikající odvod prachu a vody díky stovkám laserových perforací, které zajišťují čisté pracovní prostředí bez prachu.Disc Pad opěrný talíře mají vynikající řezný a dokončovací výkon.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku