3M™ Versaflo™ Rámeček přes brýle, M-961

Artiklové číslo: 7100099910
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Jednotka ventilátoru respirátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100099910
EAN / GTIN 04054596169074
Číslo výrobce 7100099910
L-číslo L01140 17

Popis

Provedení:

Barva produktu: Stříbrná
Tenký design, speciálně navržený pro použití s přilbami řady M.
Celková délka 0 306 m
Celková šířka: 0,195 m.
Celková výška 0 039 m

Popis:

Rámeček 3M™ Versaflo™ Visor Frame M-961 je nosný rámeček pro připevnění rámečku 3M™ Versaflo™ Visor Frame M-967 a krytů tepelného štítu 3M™ Versaflo™ k přilbovým kuklám 3M™ Versaflo™ řady M.

Charakteristika:

Nosný rám pro připevnění rámů štítů a ochranných krytů proti teplu k hlavím helmy řady M.
Pro použití pouze s hlavovými deskami přilby řady M.
Vyrobeno z hliníku

Poznámka:

Pro ochranný rám Visor 3M™ Versaflo™ M-967 a ochranné kryty 3M™ Versaflo™

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku