3M™ PELTOR™ CH-5 náhlavní souprava s vysokým útlumem, 37 dB, šedá, náhlavní , MT73H450A-38

Artiklové číslo: 7100099845
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Zátkový chránič sluchu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100099845
EAN / GTIN 07318640067042
Číslo výrobce 7100099845

Popis

Provedení:

Barva produktu: Šedá
Voděodolný mikrofon na výložníku (ochrana IP68)
Nejvyšší izolační hodnota na trhu
Robustní konstrukce, snadná údržba
Určeno pro použití v extrémních vojenských podmínkách, pro použití s adaptéry 3M PELTOR PTT nebo přímým interkomem

Popis:

Vysoce tlumicí náhlavní soupravy 3M™ PELTOR™ CH-5 jsou odolné a navržené pro extrémní a drsné prostředí s vysokou expozicí hluku a impulsního hluku. Nabízejí vysokou úroveň útlumu a vodotěsné rameno mikrofonu s krytím IP68.

Charakteristika:

Jedna z nejvyšších izolací – 37 dB
Voděodolný mikrofon s krytím IP68 a vylepšenou redukcí šumu.
Robustní konstrukce umožňuje snadnou údržbu i při použití
Kompatibilní se stávajícími adaptéry 3M™ PELTOR™
3M™ Peltor™ kabel s konektorem J11
Nad hlavou

Poznámka:

Ideální pro použití ve vojenských, strojovnách nebo jiných prostředích s vysokým šumem, včetně pulsujícího hluku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku