3M™ fíbrovýDisc Pad opěrný talíř 782C, 100 mm x 16 mm, 36+, drážkovaný

Artiklové číslo: 7100099264
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Laminátový kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100099264
    EAN / GTIN 50076308897135
    Číslo výrobce 7100099264
    L-číslo L51710 442

    Popis

    Provedení:

    Jedinečná technologie přesného zrnění 3M
    Spolehlivý výkon při středním a nízkém kontaktním tlaku
    Výjimečně dlouhá životnost
    Atraktivní poměr cena/výkon
    Pro odvětví konstrukční oceli

    Popis:

    Tyto vláknitéDisc Pad opěrný talíře obsahují přesně tvarovaná brusná zrna, která optimalizují rychlost použití i životnost při obrábění měkké oceli. KonstrukceDisc Pad opěrný talíře s tuhým vláknitým podkladem a silným pryskyřičným pojivem zajišťuje trvanlivost a odolnost proti roztržení, takže v kombinaci s rychle řezajícím brusným zrnem lze na jedenDisc Pad opěrný talíř obrobit více dílů a celkově je třeba méně výměnDisc Pad opěrný talířů. Normální žáruvzdorné konstrukční oceli, kované oceli a neželezné kovy lze stejně hospodárně opracovávat pomocíDisc Pad opěrný talíře 3M™ Fibre Disc 782C se zrnitostí 36+, 60+ a 80+.

    Charakteristika:

    Premium mineral excels at heavy weight applications

    Poznámka:

    Use for a range of applications including edge chamfering, bevelling, deburring, and weld removal

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku