3M™ fíbrovýDisc Pad opěrný talíř 787C, 100 mm x 16 mm, 36+, drážkovaný

Artiklové číslo: 7100099238
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100099238
EAN / GTIN 50076308897296
Číslo výrobce 7100099238
L-číslo L51710 143

Popis

Provedení:

Jedinečná technologie přesného zrnění 3M
Spolehlivý výkon při středním a nízkém kontaktním tlaku
zrnitost 120+ pro jemnější broušení
Atraktivní poměr cena/výkon
Pro odvětví nerezové oceli

Popis:

fíbrovýDisc Pad opěrný talíř 787C poskytuje vyšší výkon při broušení nerezové oceli a vysoce legovaných ocelí ve srovnání s běžnými vláknovýmiDisc Pad opěrný talíři. Tyto vláknovéDisc Pad opěrný talíře jsou díky svému extrémně vysokému řeznému výkonu vynikající volbou pro odstraňování svarů, dýhování a povrchovou úpravu nerezové oceli nebo slitin s vysokým obsahem niklu. fíbrovýDisc Pad opěrný talíř 787C obsahuje přesně tvarovaná brusná zrna, která jsou nezbytná pro dosažení velmi krátkých dob obrábění a dlouhé životnosti brusného nástroje v náročných aplikacích od broušení až po odstraňování otřepů. Výrobek obsahuje na straně zrn brusnou přísadu, která udržuje obrobek chladný, aBrusný Disc Pad opěrný talíř tak vydrží déle.Disc Pad opěrný talíř se skládá z tuhé vláknité podložky, silného pryskyřičného pojiva a brusného povlaku, který zajišťuje trvanlivost a odolnost proti opotřebení. Tato konstrukce v kombinaci s přesně tvarovanou brusnou drtí umožňuje rychlejší obrábění většího počtu dílů na jedenDisc Pad opěrný talíř, mnohem větší pohodlí a menší počet výměnDisc Pad opěrný talířů.

Charakteristika:

Premium mineral excels at heavy weight applications
Durable and tear resistant
Compatible with 3M™ disc pad face plates and hubs (sold separately)

Poznámka:

Use for weld removal, blending, and finish refinement on stainless steel and high nickel alloys

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku