Provedení:
Barva produktu: Stříbrná
Vhodné pro automobilové aplikace
Celková délka 18 m
Celková šířka: 50 mm
Popis:
Měkká hliníková 3M™ Aluminium Tape 426 vyztužená hliníkovou fólií odráží teplo a světlo a chrání tak před vysokými teplotami a UV zářením. Fólie také poskytuje vynikající bariéru proti vlhkosti, prachu, plamenům a některým chemikáliím používaným při odstraňování nátěrů letadel. Akrylové lepidlo je velmi dobře odolné vůči teplotám, UV záření a rozpouštědlům. má vynikající vlastnosti při stárnutí a je ideální pro dlouhodobé venkovní použití.
Charakteristika:
Vysoce výkonná hliníková páska s nosným materiálem o tloušťce 0,11 mm (2.8 mil)
Odolnost proti ohni, teplu, vlhkosti, povětrnostním vlivům a UV záření
Snadno tvarovatelný lepící páska je odolný vůči chemikáliím, tepelně vodivý a je vhodný pro zlepšení aplikace ohřevu a chlazení, stejně jako tepelný reflektor a odraz světla
Poznámka:
Use to protect against weather, chemicals and flames