3M™ PELTOR™ Chrániče sluchu, 32 dB, Hi-Viz, k montáži na přilbu, X4P3

Artiklové číslo: 7100095551
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Zátkový chránič sluchu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100095551
    EAN / GTIN 04054596135505
    Číslo výrobce 7100095551
    L-číslo L01110 326

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Hi-Viz
    Snadné nasazování/výstup: Kapsle lze snadno připojit a vyjmout
    Elektrická izolace: Vhodná pro širokou škálu aplikací
    Výkonná montážní ramena: Rovnováha, odolnost a pružnost
    Řízené uložení těsnění: Montáž lze zkontrolovat pomocí systému pro ověření dvojitého ucha 3M™ E-A-Rfit™

    Popis:

    Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X4 nabízejí dokonalý standard PELTOR v kombinaci s atraktivním jednoduchým designem. Přilbová kapsle X4 má zeleno-černé kapsle a hodnotu útlumu SNR = 32 dB. Kapsle bezpečně sedí na nejběžnějších průmyslových přilbách a zaručuje mimořádně vysoký komfort nošení. Měkké, široké těsnicí kroužky snižují tlak kolem uší a zajišťují příjemný pocit i při dlouhodobém nošení. Chrániče sluchu X4 jsou zároveň mimořádně robustní a odolné proti vlhkosti a opotřebení. Velký prostor uvnitř kapsle zajišťuje, že se minimalizuje vývin tepla a vlhkosti. Vysoce účinnou ochranu zaručují také těsnicí kroužky z patentované inovativní pěny. Optimální útlum zajišťují také inovativní útlumové podložky a mezikroužky v kapslích. Chrániče sluchu PELTOR™ X4 s upevněním na přilbu mají úzkou konstrukci kapsle. Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X4 se používají při vysoké expozici hluku, například při zpracování kovů, v těžkém průmyslu, automobilovém průmyslu, stavebnictví, textilní výrobě, tiskárnách a při zpracování dřeva. Odpovídající hygienické sady zajišťují hygienické a úsporné používání chráničů sluchu.

    Charakteristika:

    Vynikající ochrana
    Pohodlné skladování: Skladování chrániče sluchu možné s kapslemi klikli dovnitř a ven
    Široký rozsah různých možností izolace: Od 26 dB SNR do 36 dB SNR
    Plášť z plastu ABS: Pevný, robustní, nárazuvzdorný
    Široké měkké pěnové polstrování: Zajišťuje vysoké pohodlí a účinné utěsnění
    Ochrana proti hluku
    Elektricky izolovaná
    Vyměnitelné náušníky a izolační vložky (hygienická sada)
    K dispozici jako čelenka
    Pracujte efektivně a efektivně
    Nízké náklady na údržbu, snadná údržba

    Poznámka:

    Obecný průmysl

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku