Provedení:
Engineered to cut faster and last longer than competitive ceramic products
3M Precision Shaped Grain is self-sharpening, runs cool and optimises mineral breakdown for extra-long life
Rigid, reinforced resin-bonded wheel slices through almost all materials
Wheel must have a maximum operating speed greater than or equal to the maximum speed of the power tool used
MUST BE USED WITH A WHEEL GUARD THAT FITS THE SIZE OF THE CUT-OFF WHEEL
Popis:
Tento řeznýDisc Pad opěrný talíř je uživatelsky velmi přívětivý díky velmi jemnému řezání, které šetří sílu.
Charakteristika:
100% 3M™ patentovaný přesný keramický brusný materiál s geometricky konstruovanými řeznými hranami
Minimální tvorba otřepů.
Přesná dělicí hrana
Nejrychlejší střih
100% přesně tvarované keramické brusivo
Geometricky navržené řezné hrany
Snížení množství odpadu a chybovosti
Nižší procesní náklady
Téměř žádná strukturální změna
Nejvyšší životnost
Přerušení chladiče
Snadné a snadné oddělení bez naklánění
Poznámka:
For cutting through metal, such as autobody or marine sheet metal
Use on stainless steel tubing, exhaust pipes, clamps and rusted fasteners