3M™ Perfect-It™ pěnový lešticí pad, systém Quick Connect, zelený, spirálovitý, 216 mm, PN50874

Artiklové číslo: 7100094455
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusná houba

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100094455
EAN / GTIN 04054596193529
Číslo výrobce 7100094455

Popis

Provedení:

Barva produktu: Zelená
Rychlejší a čistší práce díky pěnovému designu, který bezpečně absorbuje polsky
Malý průměr (již TČ 3 palců) pro vysokou přesnost v úzkých nebo malých oblastech

Popis:

Pěnový lešticí pad 3M™ Perfect-It™ nabízí maximální účinnost ve všech krocích leštění a je vhodný pro matování škrábanců a stop po víření, leštění nízkou rychlostí a mezibroušení. Naše oboustranné podložky s vaflovou strukturou absorbují více brusné pasty a zabraňují rozstřiku. Umožňují větší kontaktní plochu a vyšší účinnost. Jednostranné podložky lze snadno vyměnit díky upevňovacímu systému Hookit™. Dokončete vytvrzený nátěr tvrdým nebo středně tvrdým finišem, proveďte mezibroušení, odstraňte škrábance nebo smíchejte stopy po broušení (zrnitost P1200 nebo jemnější) - i na těžko přístupných místech. Naše oboustranné pěnové lešticí podložky 3M™ Perfect-It™ jsou vybaveny středovým dílem, který zvyšuje odolnost. Výrobky lze používat s naším rychlospojovacím adaptérem s 5/8palcovým závitem, který umožňuje jejich rychlé připojení a vycentrování na různých komerčních rotačních leštičkách. Podložky lze rychle vyměnit.

Charakteristika:

Snadná výměna díky 3M Hookit™ a montážnímu systému Quick Connect
Jádrový produkt v barevném lešticím systému 3M

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku