Scotch-Brite™ čisticí a odrezovacíDisc Pad opěrný talíř CG-DB, 178 mm x 22 mm, S XCRS

Artiklové číslo: 7100093991
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100093991
EAN / GTIN 53134375451784
Číslo výrobce 7100093991

Popis

Provedení:

Flexibilní kotouč na hrubé čištění pro univerzální čisticí aplikace
Nylonové vlákno Fleece
Ideální pro obrábění těžkého povrchového znečištění a povlaků
Otevřená netkaná struktura
Žádné uvolnění jednotlivých dílů

Popis:

S tímto výkonným hrubým čisticímDisc Pad opěrný talířem získáte mnohem delší životnost ve srovnání s běžně dostupnými černýmiDisc Pad opěrný talíři Clean & Strip. Tento výrobek je určen zejména k čištění před a po svařování při zpracování kovů a také k odstraňování rzi a jiných nátěrů v dílně nebo průmyslové výrobě.

Charakteristika:

Navrženo pro ploché použití na úhlových bruskách

Poznámka:

Použití na úhlové brusky s opěrný talíř
Odstranění nečistot a povlaků z těžkých povrchů
Koroze, odizolování, čištění svarů
používá se na široké ploše

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku