Scotch-Brite™ Lamelový kartáč PF-ZS, 50 mm x 25 mm x 6 mm, A MED

Artiklové číslo: 7100093982
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100093982
    EAN / GTIN 04054596245976
    Číslo výrobce 7100093982
    L-číslo L51710 47

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Hnědá
    Celková šířka: 25 mm

    Popis:

    Klopové kartáče Scotch-Brite™ se stopkou se skládají z kleštící houbaek z netkaného materiálu, které jsou nasazeny na vřetenu. Naše štětce poskytují jemný, matný vzor škrábanců.

    Charakteristika:

    S jemným matným vzorem poškrábání, který vytváří jemnější povrch než kombinovaný kartáč
    Určeno pro použití na všechny kovy
    Vytvoří rovnoměrný povrch obrobků bez zanechání drnčovacích značek

    Poznámka:

    Give a fine uniform finish to a variety of metal work pieces

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku