3M™ Integrované ochrannéUzavřené brýle přilbou, oranžové, V9A

Artiklové číslo: 7100092588
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100092588
EAN / GTIN 04054596158702
Číslo výrobce 7100092588

Popis

Provedení:

ochranné brýle, které lze snadno připevnit k přilbám 3M, aby chránily oči
Integrovatelné brýle se díky možnosti 3D nastavení optimálně přizpůsobí tvaru obličeje. Pohodlně se vejde do tváře uživatele a poskytuje vynikající ochranu proti částicím a prachu a je testován podle normy EN166.
Odolný povlak objektivu snižuje fyzické nebo chemické poškození brýlí.
Snadné 3D nastavení pro optimální přizpůsobení.

Popis:

Integrované ochranné brýle 3M™ Peltor™ jsou kompatibilní se všemi ochrannými přilbami 3M™ Peltor™ a lze je snadno připevnit k vnitřku. Model V6B má šedě tónovaná skla a spolehlivě chrání oči před částicemi, prachem a mechanickými nárazy. Díky jedinečnému designu brýle obzvláště těsně přiléhají a v případě potřeby je lze snadno složit mezi skořepinu přilby a vnitřní vybavení. Pro individuální nastavení mají nosníky brýlí několik kloubů. Povrchová úprava proti poškrábání chrání brýle před poškrábáním a zajišťuje jejich mimořádnou odolnost. Povrchová úprava proti zamlžování zároveň zabraňuje zamlžování a poskytuje dodatečnou bezpečnost. Integrované ochranné brýle 3M™ Peltor™ se používají při mechanických pracích s oslněním a při práci venku.

Charakteristika:

Chrání oči před částicemi a prachem
Snadno se připevňuje k přilbám 3M™
Odolný povrch proti poškrábání a zamlžení minimalizuje fyzické a chemické poškození
Snadné nastavení pro dobré přizpůsobení
Třída dle EN 166

Poznámka:

Používejte s přilbami 3M™

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku