Polyesterová fólie 3M™ ET 56, žlutá, 38 mm x 66 m, 0,06 mm

Artiklové číslo: 7100092040
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100092040
    EAN / GTIN 04054596153653
    Číslo výrobce 7100092040

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Žlutá
    Vysoká dielektrická pevnost
    Celková délka 66 m
    Celková šířka: 38 mm
    Certifikace UL® třída B (130 °C) – E 17385 OANZ 2

    Popis:

    Polyesterová izolační 3M™ 56 je izolační odolná proti vlhkosti. Tato je vhodná pro izolační aplikace, které vyžadují vysokou dielektrickou pevnost. Tato je dimenzována na napětí 600 V a odolává teplotám od 0 do 130 °C.

    Charakteristika:

    Pryžové lepidlo citlivé na tlak, tepelně odolné a materiál nosiče polyesterové fólie zajišťují optimální přilnavost
    Vhodné jako ochrana cívky a jako izolace vrstvy
    Vhodné pro teplotní rozsah 0 až 130 °C.
    UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant
    Maximální teplotní odolnost do 130 °C.
    Poruchové napětí: 5,500 V.

    Poznámka:

    Upevnění spojovacích vodičů a jejich umístění
    Izolace mezi vrstvami
    Horní bandáže cívek a kondenzátorů
    Izolace jádra a vrstvy, stejně jako ukončení bandáže malých transformátorů
    Oviňte a izolujte cívky a vodiče

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku