Provedení:
Barva produktu: Žlutá
Vysoká dielektrická pevnost
Celková délka 66 m
Celková šířka: 9 mm
Obzvláště odolné proti „prohnutí“
Popis:
3M™ Tape 1350 je polyesterová fólie pro elektrickou izolaci. Splňuje požadavky na nehořlavost podle normy UL 510, je vyroben z materiálů, které jsou součástí mnoha izolačních systémů uznávaných UL, a je schválen podle normy UL do 130 °C. Je také vysoce odolný proti vysekávání. Je také vysoce odolný proti odlupování okrajů a rozpouštědlům, má dobrou přilnavost za mokra, při odvíjení zůstává homogenní a je vhodný pro použití v automatizovaných zařízeních.
Charakteristika:
Tloušťka fólie je k dispozici ve 2 verzích: 1 mil. a 2 mil.
lze potisknout
Odolné vůči rozpouštědlo bez tepelného vytvrzování
Vynikající životnost při skladování
Vlastnosti zpomalující hoření schválené organizací UL
CERTIFIKACE UL 130 °C/CSA
Vysoká odolnost vůči rozpouštědlům a chemikáliím
Zpomalovač hoření podle UL® 510
Certifikace UL® třída B (130 °C) – E 17385 OANZ 2
Materiál nosiče: Polyesterová fólie
Poznámka:
Upevnění spojovacích vodičů a jejich umístění
Horní bandáže cívek a kondenzátorů
Izolace jádra a vrstvy, stejně jako ukončení bandáže malých transformátorů
Oviňte a izolujte cívky a vodiče