Provedení:
Barva produktu: Transparentní
Celková délka 33 m
Celková šířka: 9 mm
Popis:
Izolační 3M™ PTFE 60 je izolační s PTFE fólií. Tato nehořlavá je vhodná pro použití na cívkách, svazcích a kondenzátorech v aplikacích s vysokými teplotami, kde je vyžadována dielektrická pevnost a odolnost proti přetržení. Tato je dimenzována na napětí 600 V a odolává teplotám od 0 do 180 °C.
Charakteristika:
Odolné vůči chemikáliím a vysokým obloukům
Vhodné pro použití s cívkami, svazky a kondenzátory při vysokých teplotách
Nosič PTFE filmu umožňuje použití tam, kde je vyžadována stabilita a minimální smrštění
Extrémně účinné lepidlo na pryž a pryskyřice
Nehořlavé
Vhodné pro teplotní rozsah 0 až 180 °C.
Splňuje požadavky UL a RoHS 2002/65/EC