3M™ ET 5 polyesterová fólie, průhledná, 75 mm x 66 m, 0,06 mm

Artiklové číslo: 7100091601
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100091601
    EAN / GTIN 04054596153615
    Číslo výrobce 7100091601

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Transparentní
    Celková délka 66 m
    Celková šířka: 75 mm

    Popis:

    Polyesterová izolační 3M™ 5 je univerzální izolační s polyesterovým filmovým podkladem. Tato jednostranná je určena pro izolační aplikace, které vyžadují vysokou dielektrickou pevnost. Tato je dimenzována na napětí 600 V a odolává teplotám od 0 do 130 °C.

    Charakteristika:

    Univerzální polyesterová páska s akrylátovým lepidlem
    Odolávat vysokým teplotám lepší než lepící pásky s acetátovým materiálem nosné tkaniny.
    Přizpůsobivý, má vynikající odolnost vůči chemikáliím, rozpouštědlo, vlhkosti, otěru a řezání
    UL Listed, certifikace CSA a RoHS 2011/65/EU
    Maximální teplotní odolnost do 130 °C.
    Poruchové napětí: 5,500 V.
    Zpomalovač hoření podle UL® 510

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku