Provedení:
Barva produktu: Transparentní
Vysoká dielektrická pevnost
Celková délka 66 m
Celková šířka: 38 mm
Vizuální kontrola možná díky průhlednému nosnému materiálu
Popis:
Polyesterová izolační 3M™ 5 je univerzální izolační s polyesterovým filmovým podkladem. Tato jednostranná je určena pro izolační aplikace, které vyžadují vysokou dielektrickou pevnost. Tato je dimenzována na napětí 600 V a odolává teplotám od 0 do 130 °C.
Charakteristika:
Univerzální polyesterová páska s akrylátovým lepidlem
Odolávat vysokým teplotám lepší než lepící pásky s acetátovým materiálem nosné tkaniny.
Přizpůsobivý, má vynikající odolnost vůči chemikáliím, rozpouštědlo, vlhkosti, otěru a řezání
UL Listed, certifikace CSA a RoHS 2011/65/EU
Maximální teplotní odolnost do 130 °C.
Poruchové napětí: 5,500 V.
Zpomalovač hoření podle UL® 510
Poznámka:
Upevnění spojovacích vodičů a jejich umístění
Horní bandáže cívek a kondenzátorů
Izolace jádra a vrstvy, stejně jako ukončení bandáže malých transformátorů
Oviňte a izolujte cívky a vodiče