3M™ ET 60 PTFE fólie, hnědá, 25 mm x 33 m, 0,1 mm

Artiklové číslo: 7100091506
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 9 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100091506
    EAN / GTIN 04054596153561
    Číslo výrobce 7100091506

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Transparentní
    Dobrá odolnost proti vlhkosti
    Celková délka 33 m
    Celková šířka: 25 mm
    Zvláště vysoká elasticita až 300%

    Popis:

    Izolační 3M™ PTFE 60 je izolační s PTFE fólií. Tato nehořlavá je vhodná pro použití na cívkách, svazcích a kondenzátorech v aplikacích s vysokými teplotami, kde je vyžadována dielektrická pevnost a odolnost proti přetržení. Tato je dimenzována na napětí 600 V a odolává teplotám od 0 do 180 °C.

    Charakteristika:

    Odolné vůči chemikáliím a vysokým obloukům
    Vhodné pro použití s cívkami, svazky a kondenzátory při vysokých teplotách
    Nosič PTFE filmu umožňuje použití tam, kde je vyžadována stabilita a minimální smrštění
    Extrémně účinné lepidlo na pryž a pryskyřice
    Nehořlavé
    Vhodné pro teplotní rozsah 0 až 180 °C.
    Splňuje požadavky UL a RoHS 2002/65/EC

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku