3M™ Scotchlite™ reflexní materiál 8935, stříbrný, 30 mm x 100 m

Artiklové číslo: 7100091477
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Katalogové číslo 7100091477
    EAN / GTIN 50051131174608
    Číslo výrobce 7100091477

    Popis

    Provedení:

    Reflexní tkanina zlepšuje viditelnost uživatele v noci nebo za špatné viditelnosti
    Lze použít pro ochranný oděv zpomalující hoření podle normy EN 469
    Celková délka 100 m
    Celková šířka: 30 mm

    Popis:

    Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 8935 je určen pro lehké ohnivzdorné oděvy s vysokou viditelností, jako jsou pracovní oděvy, oděvy pro práci, volný čas a doplňky.

    Charakteristika:

    Velmi dobrá omyvatelnost v domácím prádle při 60°C.
    Vhodné pro použití na citlivých tkaninách, které lze pouze chemicky čistit

    Poznámka:

    Pro výstražný oděv, zejména ohnivzdorný oděv a pracovní oděv zpomalující hoření

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku