Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 5687 NFPA, žluto-stříbrno-žlutý, 76,2 mm x 100 m

Artiklové číslo: 7100091275
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100091275
EAN / GTIN 50051131272113
Číslo výrobce 7100091275

Popis

Provedení:

Reflexní vlastnosti pomáhají zlepšit viditelnost nositele v noci nebo za slabého osvětlení, fluorescenční vlastnosti pomáhají zviditelnit materiál za denního světla, rána a soumraku
Lze použít pro ochranný oděv zpomalující hoření podle normy EN 469
Celková délka 100 m
Celková šířka: 76.2 mm

Popis:

Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 5687 pro bezpečnostní oděvy, jako jsou hasičské oděvy a protipožární pracovní oděvy, které vyžadují vysokou úroveň viditelnosti ve dne i v noci.

Charakteristika:

Velmi dobrá omyvatelnost v domácím prádle při 60°C.
Větší pohodlí díky lehčímu, prodyšnějšímu a flexibilnějšímu designu

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku