Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 5686 NFPA, oranžovo-stříbrno-oranžový, 50,8 mm x 100 m.

Artiklové číslo: 7100091273
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 7100091273
    EAN / GTIN 50051131272069
    Číslo výrobce 7100091273

    Popis

    Provedení:

    Reflexní vlastnosti pomáhají zlepšit viditelnost nositele v noci nebo za slabého osvětlení, fluorescenční vlastnosti pomáhají zviditelnit materiál za denního světla, rána a soumraku
    Lze použít pro ochranný oděv zpomalující hoření podle normy EN 469
    Celková délka 100 m
    Celková šířka: 50.8 mm

    Popis:

    Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 5686 pro bezpečnostní oděvy, jako jsou hasičské oděvy a protipožární pracovní oděvy, které vyžadují vysokou úroveň viditelnosti ve dne i v noci.

    Charakteristika:

    Velmi dobrá omyvatelnost v domácím prádle při 60°C.
    Větší pohodlí díky lehčímu, prodyšnějšímu a flexibilnějšímu designu

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku