3M™ ET 69 ze skleněné tkaniny, bílá, 32,3 mm x 33 m, 0,18 mm

Artiklové číslo: 7100090956
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 7 ks
  • K objednání po násobcích: 7 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100090956
EAN / GTIN 04054596152335
Číslo výrobce 7100090956

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
lze potisknout
Celková délka 33 m
Celková šířka: 32.3 mm
Odolné proti roztržení

Popis:

3M™ Glass Fibre brusná tkanina Tape 69 je prémiová izolační odolná proti roztržení a oděru. Tato tisknutelná má nekorozivní lepidlo a poskytuje ochranu odolnou proti rozpouštědlům. Používá se jako ochrana cívek, kotva, , jádro, vrstva a příčný izolátor. Nehořlavá je vhodná pro motory a transformátory se jmenovitým napětím 600 V používané v suchých prostorách.

Charakteristika:

Tepelně vytvrzování, silikonové lepidlo poskytuje zvýšenou přilnavost při vysokých teplotách
Nosný materiál ze skelné tkaniny je optimálně odolný proti smrštění a hoření
Použití jako ochrana cívky, ukotvení, obvaz, jádro, vrstva, A křížovou izolací
Tisknutelný, nabízí vysokou mechanickou pevnost a vynikající výkon, protože odolává vysokým teplotám
Vhodné pro teplotní rozsah 0 až 200 °C.
Certifikace UL, MIL-I-19166C, certifikace CSA a RoHS 2011/65/EU
Zpomalovač hoření podle UL® 510
Vynikající absorpce pryskyřic a povlaků

Poznámka:

Pro elektrickou izolaci při zvláště vysokém tepelném namáhání, pro upevnění kabelů, koncovou a průřezovou izolaci.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku