Provedení:
Barva produktu: Bílá
lze potisknout
Celková délka 33 m
Celková šířka: 50 mm
Popis:
3M™ Glass Fibre brusná tkanina Tape 69 je prémiová izolační odolná proti roztržení a oděru. Tato tisknutelná má nekorozivní lepidlo a poskytuje ochranu odolnou proti rozpouštědlům. Používá se jako ochrana cívek, kotva, , jádro, vrstva a příčný izolátor. Nehořlavá je vhodná pro motory a transformátory se jmenovitým napětím 600 V používané v suchých prostorách.
Charakteristika:
Tepelně vytvrzování, silikonové lepidlo poskytuje zvýšenou přilnavost při vysokých teplotách
Nosný materiál ze skelné tkaniny je optimálně odolný proti smrštění a hoření
Použití jako ochrana cívky, ukotvení, obvaz, jádro, vrstva, A křížovou izolací
Tisknutelný, nabízí vysokou mechanickou pevnost a vynikající výkon, protože odolává vysokým teplotám
Vhodné pro teplotní rozsah 0 až 200 °C.
Certifikace UL, MIL-I-19166C, certifikace CSA a RoHS 2011/65/EU
Zpomalovač hoření podle UL® 510
Vynikající absorpce pryskyřic a povlaků
Poznámka:
Pro elektrickou izolaci při zvláště vysokém tepelném namáhání, pro upevnění kabelů, koncovou a průřezovou izolaci.