3M™ ET 69 ze skelné tkaniny, bílá, 9 mm x 33 m, 0,18 mm

Artiklové číslo: 7100090685
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 26 ks
  • K objednání po násobcích: 26 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100090685
EAN / GTIN 04054596151017
Číslo výrobce 7100090685
L-číslo L01310 1565

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
lze potisknout
Celková délka 33 m
Celková šířka: 9 mm
Odolné proti roztržení

Popis:

3M™ Glass Fibre brusná tkanina Tape 69 je prémiová izolační odolná proti roztržení a oděru. Tato tisknutelná má nekorozivní lepidlo a poskytuje ochranu odolnou proti rozpouštědlům. Používá se jako ochrana cívek, kotva, , jádro, vrstva a příčný izolátor. Nehořlavá je vhodná pro motory a transformátory se jmenovitým napětím 600 V používané v suchých prostorách.

Charakteristika:

Tepelně vytvrzování, silikonové lepidlo poskytuje zvýšenou přilnavost při vysokých teplotách
Nosný materiál ze skelné tkaniny je optimálně odolný proti smrštění a hoření
Použití jako ochrana cívky, ukotvení, obvaz, jádro, vrstva, A křížovou izolací
Tisknutelný, nabízí vysokou mechanickou pevnost a vynikající výkon, protože odolává vysokým teplotám
Vhodné pro teplotní rozsah 0 až 200 °C.
Certifikace UL, MIL-I-19166C, certifikace CSA a RoHS 2011/65/EU
Zpomalovač hoření podle UL® 510
Vynikající absorpce pryskyřic a povlaků

Poznámka:

Pro elektrickou izolaci při zvláště vysokém tepelném namáhání, pro upevnění kabelů, koncovou a průřezovou izolaci.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku