3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 8925, stříbrný, 80 mm x 100 m

Artiklové číslo: 7100090295
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100090295
EAN / GTIN 50051138531480
Číslo výrobce 7100090295

Popis

Provedení:

Reflexní tkanina zlepšuje viditelnost uživatele v noci nebo za špatné viditelnosti
Velmi dobrá omyvatelnost v domácím prádle při 60°C.
Celková délka 100 m
Celková šířka: 80 mm

Popis:

Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 8925 je určen pro vysoce odolné oděvy s vysokou viditelností, jako jsou pracovní oděvy a pracovní pomůcky.

Charakteristika:

Vhodné pro použití na citlivých tkaninách, které lze pouze chemicky čistit
Bez toxických látek dleOEKO-TEX® Standard 100

Poznámka:

Pro silně namáhané šroubové spoje.