3M™ FAST-D 8069E Pružná vzduchotěsnicí , 1220 mm x 50 m, 0,410 mm

Artiklové číslo: 7100089779
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100089779
EAN / GTIN 05900422070023
Číslo výrobce 7100089779

Popis

Provedení:

Barva produktu: Světle hnědá
Celková šířka: 1.22 m.

Popis:

Polopružné bezpečnostní systémy pro svařovací bazény na bázi keramiky se samolepicím hliníkovým podkladovým materiálem.

Charakteristika:

Lze použít se všemi procesy obloukového svařování./ flexibilní
Nail-Tight// přímé použití mechanizované a automatizované svařovací procesy, aniž by se změnila komponenty pro minimalizaci tolerance švu zvyšuje produktivitu a snižuje náklady.
Lze použít až do -18 ° C / / nízké přepracování, tj. méně ztráty materiálu svaru, rychlejší obrábění a lepší pracovní podmínky.
Až 6 měsíců odolná vůči UV záření// Snadná a rychlá aplikace pomocí samolepicího hliníkového nosiče, je pokryta ochrannou fólií.
Přilne k nejběžnějším stavebním materiálům bez použití základního nátěru / / / svařování, aniž by se změnily komponenty pro minimalizaci tolerance švu zvyšuje produktivitu a snižuje náklady
Úspora polohy rukou s finálním broušením nebo kloubem

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku