Provedení:
Přenosová páska řady 300LSE o tloušťce 58 µm. Vynikající přilnavost k nízkopovrchovým energetickým materiálům, včetně práškových povlaků a plastů, jako je polypropylen (PP)
Silná přilnavost k mírně mastným kovům a materiálům s vysokou povrchovou energií, proto vhodné pro lepení různých materiálů
Celková délka 165 m
Celková šířka: 305 mm
Ideální řešení pro obecnou montáž a montáž široké škály materiálů
Popis:
Lepící přenosová 3M™ 9471LE je 58 µm silné akrylátové lepidlo řady 300LSE s vysokou přilnavostí na 107 µm silném ochranném papíru potaženém PE.
Charakteristika:
Přenosová páska řady 300LSE o tloušťce 58 µm. Vynikající přilnavost k nízkopovrchovým energetickým materiálům, včetně práškových povlaků a plastů, jako je polypropylen (PP)/ 300LSE série 58 µm přenosová páska. Vynikající přilnavost k nízkopovrchovým energetickým materiálům, včetně práškových povlaků a plastů, jako je polypropylen (PP)
Silná přilnavost k mírně olejovitým kovům a materiálům s vysokou povrchovou energií, proto vhodné pro lepení různých materiálů// silná přilnavost k mírně olejovitým kovům a materiálům s vysokou povrchovou energií, proto vhodné pro lepení různých materiálů
Vynikající adhezní a antilepící vlastnosti// vynikající adhezní a antilepící vlastnosti
Dobrá odolnost vůči průmyslovým chemikáliím, průmyslovým chemikáliím, rozpouštědlům a vlhkosti/ dobrá odolnost vůči průmyslovým chemikáliím, průmyslovým chemikáliím, rozpouštědlům a vlhkosti
Ideální řešení pro obecnou montáž a montáž široké škály materiálů// ideální řešení pro obecnou montáž a montáž široké škály materiálů
Splňuje celou řadu specifikací pro automobilový průmysl a OEM// splňuje celou řadu specifikací pro automobilový průmysl a OEM
Poznámka:
Vhodné pro mnoho různých materiálů včetně povrchů s nízkou spotřebou energie
Lepení moderních plastů, jako jsou PE nebo PP nebo práškově lakované substráty
Průhledná připojení