3M™ Flexibilní vzduchotěsnicí 8067E - FAST F, Tan, 50 mm x 25 m, 0,25 mm

Artiklové číslo: 7100086951
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100086951
EAN / GTIN 05900422068891
Číslo výrobce 7100086951
L-číslo L01310 866
Výrobce 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Barva produktu: Světle hnědá
Fólie nosiče vyvinutá společností 3M utěsňuje otvory pro hřebíky a svorky TČ, aby se zabránilo pronikání vlhkosti (vyhovuje normě ASTM 1970)
Žádné krvácení a penetrace lepidla i při vysokých letních teplotách
Celková šířka: 50 mm
Různé stavební materiály testované pro kompatibilitu IFT Rosenheim

Popis:

Flexibilní vzduchotěsnicí 3M™ FAST-F 8067E je vybavena akrylátovým lepidlem citlivým na tlak s agresivní lepivostí, které lze použít při nižších i vyšších teplotách než běžné těsnicí pásky pro obvodové pláště budov odolné proti větru a dešti. Speciální lepicí pásku lze použít při teplotách od -20 °C do +50 °C. Je kompatibilní s mnoha materiály. Je kompatibilní s mnoha jinými tmely a nemá škodlivé interakce s pryžovými těsněními, butylovou pryží, PUR, silikony a MS polymery. Díky ochranné fólii lze lepicí pásku snadno a rychle aplikovat a přesně umístit. Možné oblasti použití: - Vytváření konstrukčních spojovacích spár, spárování a opravy membránových fólií a podkladových vrstev - Těsnění prostupů a spojů v interiéru i exteriéru - Těsnění prostupů, jako jsou kabelové kanály a jiné prostupy stěnami - Při použití v souladu s určením jako skryté těsnění zabraňuje lepicí pronikání vody, a tím následnému poškození konstrukce - Těsnění spojů a spojů parotěsných fólií - odolná proti větru a dešti při jízdě přes mezery a otvory.

Charakteristika:

Pružné a pružné// pružné a pružné
Ochranný papír s drážkou// ochranný papír s drážkou
nail-tight// nail-tight
Až 6 měsíců odolná vůči UV záření// až 6 měsíců odolná vůči UV záření
Lze použít až do -18uC// může být použit až do -18uleC
Přilne téměř ke všem stavebním materiálům/// téměř ke všem stavebním materiálům
Průsvitné/ průsvitné
Oprávnění k získání certifikace LEED bodů// oprávnění k získání certifikace LEED bodů

Poznámka:

Sealing around openings and joints in building applications
Sealing of penetrations and window joints in exterior walls
Sealing of feed throughs for cables
As a concealed flashing in vertical walls in frame construction
Seaming air and vapour membranes
Taping gaps and penetrations to stop free air flow

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku