Adaptér pro rychlé připojení 3M™ Perfect-It™, 14 mm, PN33271

Artiklové číslo: 7100086812
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100086812
EAN / GTIN 50051131332718
Číslo výrobce 7100086812

Popis

Provedení:

Pro rychlou výměnu lešticích podložek
Snadná výměna brusných a lešticích podložek
Bezpečné spojení mezi podložkou a leštičkou
Pro brusné a lešticí podložky značky 3M™

Popis:

S adaptérem 3M™ Perfect-It™ Quick Connect lze lešticíDisc Pad opěrný talíře na rotačních leštičkách měnit ještě rychleji, což urychluje zejména výměnu brusných a lešticíchDisc Pad opěrný talířů. Díky posuvnému kroužku na adaptéru můžete podložku připevnit a odpojit během několika sekund. Jakmile zámek zapadne, vytvoří adaptér bezpečné spojení mezi podložkou a leštičkou. Náš robustní adaptér je odolný vůči teplu a rychlosti, které vznikají při leštění rotačním strojem. Adaptér je vyroben z pochromované mosazi s uzamykacím mechanismem z nerezové oceli. Adaptér automaticky vycentruje a vyváží podložku tak, aby nedocházelo k jejímu kývání a vibrace byly minimální.

Charakteristika:

Používejte s lešticími polštářky 3M™ Quick Connect

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku