Provedení:
Barva produktu: Transparentní
Testováno podle standardů JAMA a VDA278.
Celková délka 200 m
Celková šířka: 1500 mm
Popis:
99015LVC je oboustranná lepicí s podkladem z papírového rouna a nízkými hodnotami VOC a FOG, speciálně vyvinutá pro použití v interiérech vozidel. Lze jej použít k lepení běžných pěnových materiálů, jako jsou PU esterové pěny a EPDM, a také dalších vysoce i nízkoenergetických podkladů. Podklad z netkaného papíru zajišťuje rozměrovou stabilitu při laminování, snadnou manipulaci při aplikaci a vynikající výsekové vlastnosti. je pevnější než běžné přenosové pásky, má krátkodobou teplotní odolnost až 200 °C a je vhodná pro většinu náročných aplikací. byla speciálně vyvinuta tak, aby splňovala požadavky výrobců a dodavatelů vozidel s ohledem na normy JAMA a VDA-278.
Charakteristika:
Tloušťka 150 µm, oboustranná lepicí páska sestávající z nosiče z papírového flísu a akrylátového lepidla s nízkými hodnotami VOC a FOG.// Tloušťka 150 µm, oboustranná lepicí páska sestávající z nosiče z papírového flísu a akrylátového lepidla s nízkými hodnotami VOC a FOG.
Testováno podle standardů JAMA a VDA278.// Testováno podle standardů JAMA a VDA278.
Krátkodobá tepelná odolnost do 200 °C a dobrá pevnost ve smyku.// Krátkodobá tepelná odolnost až do 200 °C a dobrá pevnost ve smyku.
Poznámka:
Vhodné pro použití v automobilovém průmyslu