3M™ Trizact™ Lamelový kartáč 268XA, 35 mm, A20, neperforovaný, 1000 ks / role

Artiklové číslo: 7100081706
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100081706
EAN / GTIN 50051125871087
Číslo výrobce 7100081706

Popis

Provedení:

3M™ Trizact™ abrasives start sharp and stay sharp, resulting in more predictable finishes and improved, consistent results
Creates high gloss level for glass defect repair and solid surface finishing
Micron sized abrasive pyramids produce a high-gloss finish
Use on mini random orbital sanders to produce a polish-ready finish
Get finer finishes compared to paper and film-backed abrasives

Popis:

FilmovýDisc Pad opěrný talíř 3M™ Trizact™ Hookit™ 268XA na fóliovém podkladu je vybaven mikroreplikovací technologií 3M a systémem háčků a smyček Hookit. NašeDisc Pad opěrný talíře 268XA jsou vhodné pro mokré i suché aplikace a lze je opakovaně používat po celou dobu jejich životnosti.

Charakteristika:

3M™ Trizact™ brusivo zůstává ostrý pro reprodukovatelné konečné úpravy a lepší, konzistentní výsledky.
Vysoká úroveň lesku pro opravu poškození skla a povrchové úpravy karoserie
Mikrometrové brusné pyramidy vytvářejí vysoce lesklý povrch
Pomocí mini orbitálních brusných zařízení vytvořte povrch připravený k leštění
Jemnější výsledek povrchu než brusiva na papírovém nebo fóliovém podkladu

Poznámka:

Use for solid surfaces, topcoats and to allow most finish and process requirements

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku