Scotch-Brite™ Odjehlovací a dokončovací Disc Pad opěrný talíř PRO Unitized DP-UD, 114 mm x 22 mm, MED

Artiklové číslo: 7100081369
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100081369
EAN / GTIN 50076308771220
Číslo výrobce 7100081369
L-číslo L51710 68

Popis

Provedení:

Konstrukce z flísu ze stlačeného vlákna zajišťuje delší životnost a pevnost výrobku
Přesně tvarovaná keramická drť 3M byla speciálně navržena tak, aby umožňovala rychlé řezání a tím i účinnější odstraňování otřepů
Otevřený design zabraňuje vniknutí prachu a minimalizuje zanesení výrobku během broušení
Ideální pro lehký až vysoký úběr materiálu

Popis:

Lisovaný kompaktníDisc Pad opěrný talíř Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO je navržen tak, aby usnadnil a zefektivnil řadu aplikací v kovozpracujícím průmyslu. Typické výrobky tohoto typu mohou být buď dokončovací, odjehlovací nebo směšovací. Tento kompaktní kotouč je speciálně navržen pro všechny tyto aplikace.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku