Scotch-Brite™ Heavy Duty Hand Pad 7440, 152 mm x 228 mm, CRS

Artiklové číslo: 7100080459
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusná houba

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100080459
    EAN / GTIN 50048011650550
    Číslo výrobce 7100080459
    L-číslo Z5E430 HP7440CRS

    Popis

    Provedení:

    Celková délka 22,86 cm
    Celková šířka: 15.24 cm

    Popis:

    Odstraňte odolné nečistoty a nátěry a dosáhněte rovnoměrného povrchu pomocí ručního padu Scotch-Brite™ Heavy Duty 7440. Naše silné hnědé podložky rychle a snadno odstraňují nečistoty i oxidy a odstraňují i lepkavé povlaky při intenzivním čištění, odstraňování otřepů a dokončovacích pracích. Hustá konstrukce podložky pod ruce 7440 z ní činí naši nejagresivnější a nejodolnější podložku pod ruce. Odstraňuje rez i nečistoty a zanechává na povrchu obrobku rovnoměrný povrch, takže můžete dosáhnout kvalitního základního nátěru nebo barvy. Je vyroben z extrémně odolných vláken, která lze agresivně používat i na těch nejtvrdších površích, aniž by došlo k jejich popraskání nebo rozpadu. Ruční podložky 7440 jsou čistší a odolnější než ocelová vlna a poskytují podobné výsledky jako ocelová vlna třídy 4, aniž by rezavěly nebo vytvářely jemné kovové hobliny. Náš všestranný ruční blok můžete používat ručně, v kombinaci s ručním blokem nebo s orbitální bruskou pro rychlejší práci na větších plochách.

    Charakteristika:

    Provádějte náročné čištění, odstraňování otřepů a dokončovací práce pomocí agresivního a odolného ruční houba
    SCOTCH-BRITE™ ruční houba s velmi vysokou osazení je velmi agresivní pro rychlé odstraňování materiálu
    Odolná konstrukce odolává extrémnímu namáhání i na těch nejdrsnějších površích

    Poznámka:

    Use during heavy cleaning, deburring, and finishing applications with extra benefits than simply using steel wool

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku