Provedení:
Barva produktu: Modrá
Není určeno pro lisy poháněné řemenem
Celková délka 55 m
Celková šířka: 75 mm
Popis:
Naše 3M™ Splice Tape for Flying Roll Change 9359 se používá pro úlohy spojování, kdy by měla být síla při spojování normální. Repulzivní lepidla mají dobrou pevnost ve smyku a dobrou tepelnou odolnost pro spojování při vyšších rychlostech na jádrových lisech nebo offline potahovačkách a přilnou k široké škále potahovaných papírů. Dělitelná vrstva byla upravena ve prospěch mírně vyšší celkové dělicí síly a vyšší spolehlivosti spojování při vysokých rychlostech zpracování. Tento výrobek má o něco silnější podklad pro průběžné spojování těžších gramáží nebo papírových rolí s neforemnými profily.
Charakteristika:
Výměna role za chodu se mění na offline nanášecí stroji nebo na jádrových tiskových strojích
Pro maximální rychlost
Poznámka:
Use for splicing conditions when a standard break-open force is required