3M™ Repulpovatelná pro letmé spojování 9353, modrá, 50 mm x 33 m, 16 rolí v balení.

Artiklové číslo: 7100080096
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 16 ks
  • K objednání po násobcích: 16 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100080096
EAN / GTIN 05900422067887
Číslo výrobce 7100080096

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá
Dělitelná vrstva byla upravena tak, aby se snížila štípací síla a zvýšila spolehlivost svářecího švu při zpracování na pásových tiskařských strojích
Celková délka 33 m
Celková šířka: 50 mm

Popis:

Naše spojovací 3M™ pro výměnu letmých spojů na cívce 9353 se používá pro spojovací úlohy, kdy je třeba vyvinout nízkou ″sílu při přetržení″. Repulzivní lepidla mají dobrou pevnost ve smyku pro tisk novin za studena i pro komerční tisk za tepla a byla vyvinuta zejména pro dobrou přilnavost k různým natíraným papírům. Dělitelná vrstva byla upravena ve prospěch celkově nižší štěpné síly a vyšší spolehlivosti spojování při zpracování na páskových lisech. Tento výrobek lze použít také na lisy s jádrovým pohonem.

Charakteristika:

Změny v novinových, ofsetových, hlubotiskových a flexografických tisku// změny v letících rolích v novinách, ofsetovém, hlubotiskovém a flexografickém tisku
Dělitelná vrstva byla upravena pro nižší štípací sílu a vyšší spolehlivost svářecího švu při zpracování na tiskařských strojích s řemenovým pohonem/ dělitelná vrstva byla upravena pro celkově nižší štípací sílu a vyšší spolehlivost svářecího švu při zpracování na tiskařských strojích s řemenovým pohonem
Lze použít i na jádrové lisy/// lze použít i na jádrové lisy

Poznámka:

Use it for splicing conditions when a low break-open force is required

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku