Sestava malířské kukly 3M™ Versaflo™ řady S, jednoduchá velikost, S-757

Artiklové číslo: 7100079872
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Náhlavní části respirátoru s ventilátorem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100079872
    EAN / GTIN 04054596070691
    Číslo výrobce 7100079872
    L-číslo L01140 110

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Bílá
    Velikost: Jedna velikost
    Celková délka 0,38 m
    Celková šířka: 0.23 m.
    Celková výška 0,2 m

    Popis:

    Malířská kukla S-757 je podobná kukle S-657, ale je vyrobena z látky, která zabraňuje zamlžování barvy. Vysoce kvalitní opakovaně použitelná čelenka a vnitřní náprsenka snižují riziko odlupování barvy z nositele na opracovávaný materiál. Tkanina má vnitřní ochrannou vrstvu, která zabraňuje kontaktu barvy s pokožkou nebo oděvem.

    Charakteristika:

    Malíř kapuce, jejíž tkanina byla speciálně vyrobena tak, aby se barva mlhy ven.
    Velmi nákladově efektivní pro prostředí s vysokým odpadem
    Tkanina má vnitřní ochrannou fólii, která zabraňuje kontaktu laku s pokožkou nebo oděvem
    Vnější nastavitelný proud vzduchu
    Kompletní s vnitřní BIB
    Snadná likvidace – součást lze odpojit

    Poznámka:

    Painting

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku