3M™ Versaflo™ S-Series Hood Assembly, Single Size, S-657

Artiklové číslo: 7100079871
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Oděv na ochranu před chemikáliemi

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100079871
    EAN / GTIN 04054596070684
    Číslo výrobce 7100079871
    L-číslo L01140 128

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Bílá
    Velikost: Jedna velikost
    Celková délka 0,38 m
    Celková šířka: 0.23 m.
    Celková výška 0,2 m

    Popis:

    Prémiová opakovaně použitelná lehká kukla S-657 je čelenka pro systém ochrany dýchacích cest 3M™ Versaflo™. Kryje hlavu, obličej, krk a ramena a poskytuje ochranu očí a obličeje v souladu s normou EN166 (ochrana proti stříkajícím kapalinám a létajícím částicím s nízkým dopadem). Opakovaně použitelná lehká kukla Premium má dvojitou konstrukci těsnění krku. Vnitřní část krčního uzávěru je zastrčena do horní části košile nebo ochranného obleku. Díky tomu může přebytečný vzduch proudit nad celým tělem a zvýšit tak pohodlí. Lehká kapota je mimořádně úsporným řešením pro prostředí s vysokou mírou likvidace odpadů: Při opotřebení se vymění pouze znečištěná vnější kapota, zatímco pokrývka hlavy a přívod vzduchu se mohou nadále používat. Pevná konstrukce pokrývky hlavy zajišťuje stálý přísun vzduchu. Další výhodou je možnost nastavení zvenčí, která uživateli umožňuje regulovat distribuci vzduchu zcela podle jeho osobních potřeb. Pouhým otočením vnějšího ovládacího prvku uživatel nasměruje proudění vzduchu ze zadní části hlavy směrem ke spánkům, obličeji a kšiltu. Držák má oddělené nastavení výšky a obvodu hlavy, což umožňuje pohodlné přizpůsobení různým tvarům hlavy. Měkkou komfortní podložku lze použít k dalšímu zlepšení padnutí, takže kukla dokonale padne ještě více uživatelům. Opakovaně použitelná lehká kukla Premium S-657 je k dispozici jako startovací balíček včetně hlavové opěrky a vnitřního bryndáku. Barva: bílá. Stupeň ochrany: TH3.

    Charakteristika:

    Lehká kapuce pro opakované použití Premium se systémem řízení průtoku vzduchu
    Velmi dobrý rozvod vzduchu (externě nastavitelný)
    Testovaná ochrana očí a obličeje podle normy EN166:F.
    Extrémně nákladově efektivní pro aplikace s vysokou rychlostí likvidace
    Cenově výhodná univerzální tkanina
    Snadná likvidace – součásti lze oddělit
    Vyměnitelné kryty (s-607)

    Poznámka:

    Use with 3M™ Powered Air Turbos and Supplied Air Respirator Systems

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku