3M™ Solus™ 1000 Series Safety Spectacles, Anti-Scratch / Anti-Fog, Clear Lens, S1201SGAF-EU

Artiklové číslo: 7100078882
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100078882
EAN / GTIN 04054596063266
Číslo výrobce 7100078882
L-číslo L01110 400

Popis

Provedení:

Tenký rámeček ochranné brýle s barevnými prvky a měkkými prvky v chrámu pro stylový a moderní vzhled
Silné polykarbonátové čočky zajišťují vysokou odolnost proti nárazům.
Díky povrchové úpravě 3M™ Scotchgard™ proti zamlžení jsou brýle odolné proti zamlžení a poškrábání a splňují požadavky na odolnost proti zamlžení podle normy značení k a N normy EN166.
lehký
Měkké podložky na nosném můstku

Popis:

Ochranné brýle 3M™ Solus™ řady 1000 mají silná polykarbonátová skla v elegantním, stylovém rámečku. Naše ochranné brýle mají povrchovou úpravu 3M™ Scotchgard™ proti poškrábání a zamlžování a lze je konfigurovat s různými náhlavními částmi a těsněními. Jsou k dispozici v několika odstínech čoček.

Charakteristika:

Sportovní, ploché brýle 3M™ Solus™, kde lze v závislosti na aplikaci snadno vyměnit čelenky a/nebo těsnění
Měkké vycpávky nosu a chrámové špičky pro větší pohodlí, střih a styl
Ochranná vrstva 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající ochranu proti zamlžení a poškrábání
Rám TPE (s nebo bez vložky korekce RX) chrání před kapalinami a velkými prachovými částicemi
Při nošení sluchátek ochranné brýle s čelenkou a pěnovým rámem se ochrana proti nárazu zvýší na střední hodnotu (BT).
K dispozici je pěnový rám, který chrání oči před střepy
K dispozici jsou speciální sady
Autoklávovatelné verze jsou k dispozici pro sterilizaci

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku