3M™ High Heat Helmet, Ratchet, Dielectric 440v, Leather Sweatband, Orange, G3501M-OR

Artiklové číslo: 7100077212
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Ochranná helma

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100077212
EAN / GTIN 04054596015388
Číslo výrobce 7100077212
L-číslo L01110 524

Popis

Provedení:

Barva produktu: Oranžová
Velikost: 53-62 cm
Stykač proti IR záření a extrémním teplotám
Maximální bezpečnost a pohodlí
Schváleno pro rozsah teplot od --30°C do +150°C.

Popis:

Nová tepelná ochranná přilba 3M G3501 je speciálně navržena pro prostředí s vysokými teplotami nebo s odletujícími jiskrami a kovovými stříkanci. Konstrukce a materiál přilby, která je velmi lehká a váží pouhých 385 g, nabízejí maximální bezpečnost, pohodlí a individuální možnosti nastavení. Přilba je vybavena osvědčeným západkovým systémem 3M a zaručeně vám nespadne z hlavy. Oblasti použití: Kovoobrábění, tavení hliníku, slévárenství, recyklace kovů, výroba žáruvzdorných materiálů, výroba cementu. Rozsáhlé testy prokázaly, že tepelná ochranná přilba 3M G3501 chrání před infračerveným zářením a extrémními teplotami. Přilba splňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích (89/686/EHS), a je proto označena CE. Přilba byla testována a schválena podle norem EN397:2012 a EN50365:2002.

Charakteristika:

385g
Rohatkový systém

Poznámka:

Kovové práce
Tavení hliníku
Slévárna
Recyklace kovů
Žáruvzdorná výroba
Výroba cementu

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku