3M™ Brýle pro plné vidění s vrstvou Scotchgard™ proti zamlžování, GG501SGAF-EU

Artiklové číslo: 7100074368
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brýle pro komplexní ochranu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100074368
    EAN / GTIN 04054596033269
    Číslo výrobce 7100074368
    L-číslo 096537 CLEAR

    Popis

    Provedení:

    Moderní, tenký a lehký design pro vynikající fit
    Snadno padnoucí elastický nylonový sluchátkový oblouk pro bezpečné a vysoké pohodlí při nošení
    Praktická přizpůsobivost díky rotující čelence
    Díky antimlžnému povlaku 3M™ Scotchgard™ jsou brýle bez mlhy a odolné proti poškrábání a splňují požadavky na odolnost proti zamlžování podle označení k a N normy EN166.
    Povlak si zachovává svou účinnost i po častém čištění. Může být dezinfikován namáčením ve zředěném bělidle nebo použitím ubrousků namočených alkoholem, aniž by došlo ke ztrátě účinnosti proti zamlžení.

    Popis:

    Brýle 3M™ GoggleGear™ Series 500 Full Vision jsou lehké, tenké a nabízejí vynikající ochranu proti mlze.

    Charakteristika:

    Lehké celoobličejové brýle 3M™ GoggleGear™ s malým profilem a nepřímou ventilací proti zamlžení poskytují celodenní pohodlí
    Prvotřídní kulové zakřivené disky poskytují optimální horizontální a vertikální zorné pole
    Protimlhový nátěr 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a proti poškrábání
    Otočná ráčna pro pohodlné individuální nastavení
    Snadno nastavitelný textilní sluchátkový oblouk pro bezpečné a vysoké pohodlí při nošení
    Široká, flexibilní oblast nosu umožňuje dobré uchycení při nošení ochranných dýchacích polomasek
    GG501NSGAF-BLU s neoprenovou čelenkou lze sterilizovat až 40krát autoklávováním při 121 °C.
    K dispozici je vložka korekčního skla

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku