Provedení:
Barva produktu: Šedá
Okamžitá odolnost díky tlakově citlivému lepidlo
Celková délka 33 m
Celková šířka: 1210 mm
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění
Popis:
Spolehlivost na celé čáře: Naše 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíTape 4991, šedá, je 2,3 mm silná, extrémně přizpůsobivá lepicí ze 100% akrylového lepidla s uzavřenými buňkami pro trvale pevné spoje v interiéru i exteriéru. Lze ji snadno a rychle lepit a nabízí vysoký výkon a dlouhou životnost. Lze jím nahradit nýty, sváry a šrouby. Tuto vysoce výkonnou viskoelastickou lepicí pásku oboustranná vysoce účinná lepicí můžete použít na nejrůznější povrchy, například na práškové nátěry.
Charakteristika:
Rychlé a snadné lepení, vysoký výkon a odolnost// Rychlé a snadné lepení, vysoký výkon a odolnost
Okamžitá odolnost díky tlakově citlivému lepidlu// okamžité odolnosti díky lepidlo citlivému na tlak
Prakticky neviditelná fixace zajišťuje hladké povrchy// prakticky neviditelné lepení zajišťuje optimalizovaný design
2.3 mm silná, vysoce výkonná, přizpůsobitelná akrylová lepicí páska v šedé barvě pro pevnost a přizpůsobivost v náročných aplikacích, zejména u středně až vysoce povrchových energetických materiálů// 2.3 mm silná, vysoce výkonná, přizpůsobitelná akrylová lepicí páska v šedé barvě pro pevnost a přizpůsobivost v náročných aplikacích, zejména u středně až vysoce povrchových energetických materiálů
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Uložit svařování a čištění// může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo tekutá lepidla, která mohou vést k vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění
Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Vysoký odpor změkčovadla// vysoký odpor změkčovadla
Poznámka:
Pro lepení panelů na rámy
Pro lepení výztužných prvků k deskám
Pro lepení dekoračního materiálu, ozdobných lišt nebo přídavných dílů
Pro lepení štítků, log a značek
Pro lepení elektronických displejů
Pro lepení skel k pouzdry kamer