3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 5510, stříbrný, 50,8 mm x 200 m

Artiklové číslo: 7100066227
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 7100066227
EAN / GTIN 50051141565960
Číslo výrobce 7100066227

Popis

Provedení:

Reflexní fólie pro přenos zlepšuje viditelnost nositele v noci nebo za špatných světelných podmínek
Velmi dobrá omyvatelnost v domácím prádle při 60°C.
Celková délka 200 m
Celková šířka: 50.8 mm

Popis:

3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 5510 pro prodyšné bezpečnostní oblečení, jako jsou trička, mikiny nebo svrchní oděvy.

Charakteristika:

Větší pohodlí díky lehčímu, prodyšnějšímu a flexibilnějšímu designu
Bez toxických látek dleOEKO-TEX® Standard 100

Poznámka:

Pro výstražný oděv, jako je práce a pracovní oděvy

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku