3M™ Polyesterová fólie 850, čirá, 50 mm x 65 m, 0,05 mm

Artiklové číslo: 7100065925
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100065925
EAN / GTIN 50021200043517
Číslo výrobce 7100065925
L-číslo L01310 441

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
lze potisknout
Celková délka 65,8 m
Celková šířka: 50.8 mm

Popis:

Kovového efektu je dosaženo odpařováním hliníku mezi fólií a transparentním lepidlem. Odpařování hliníku snižuje elektrostatický náboj a vede ke zlepšení zpracovatelských vlastností. Tato je vhodná k dekoraci, spojování, značení a výrobě potištěných, vysekávaných a/nebo reliéfních štítků.

Charakteristika:

Univerzální pro odolné aplikace
Dobrá okamžitá přilnavost, vynikající lepivost na konci
Velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím a rozpouštědlům

Poznámka:

Zakrýt
Upevnit
Ozdobte
Izolovat
Účely označování
Ochrana
Svařování
Posilujte

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku