3M™ PELTOR™ audio vstupní kabel, 3,5 mm stereo zástrčka, FL6N

Artiklové číslo: 7100064600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 7100064600
EAN / GTIN 07318640034051
Číslo výrobce 7100064600
L-číslo L01130 65

Popis

Provedení:

Technické údaje: Certifikace CE
Typ výrobku: Kabel
Barva výrobku: černá
Kabel o délce 1,25 m

Popis:

Vstupní audio kabel 3M™ PELTOR™, který umožňuje uživateli zapojit mikrofony, rádia nebo vlastní zábavní zařízení do konektoru na boku náhlavní soupravy 3M™ PELTOR™. Uživatel může poslouchat hudbu a zároveň zůstat ve spojení.

Charakteristika:

Audiokabel pro připojení náhlavní soupravy k mikrofonům, rádiím nebo vlastním zábavním zařízením
Určeno pro použití s náhlavními soupravami 3M™ PELTOR™
Kompatibilní s mnoha oblíbenými zařízeními
Náhradní díl 3M™ PELTOR™

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku