3M™ Cubitron™ II Lamelový kartáč 775L, 125 mm, 150+, neperforovaný

Artiklové číslo: 7100064174
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 250 ks
  • K objednání po násobcích: 250 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100064174
EAN / GTIN 50051125870264
Číslo výrobce 7100064174
L-číslo L51710 1428

Popis

Provedení:

Nosič filmu poskytuje optimální oporu zrna a stabilitu okraje
Vyšší produktivita, výrazně vyšší výkon než srovnatelné kotouče se suchým zipem
Delší životnost s rovnoměrným úbětím materiálu
Hospodárné díky dlouhé životnosti a efektivní práci
Agresivní odstraňování a rychlé broušení

Popis:

Tento filmový obličejový štít Hookit™ je lepší alternativou běžných obličejových štítů s háčky a smyčkami - jednoduše proto, že toho umí mnohem více! FilmovýDisc Pad opěrný talíř 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L je ideální pro lakování, opracování dřeva, plastů a kovů.

Charakteristika:

Contains 3M Precision Shaped Grain which cuts up to twice as fast and lasts up to six times as long as other abrasives
Film backing provides greater tear resistance and edge retention
Ideal for a variety of applications focused primarily on stock removal
Hook and loop attachment gives fast and easy disc changes
Ideal for a wide variety of substrates and applications focused primarily on stock removal

Poznámka:

Zpracování dřeva
Zpracování laku
Obrábění kovů
Zpracování plastů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku