3M™ Cubitron™ II textilní brusný pás 984F, 30 mm x 141 mm, 80+, STA

Artiklové číslo: 7100059740
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100059740
EAN / GTIN 04046719988266
Číslo výrobce 7100059740

Popis

Provedení:

Odolný vysoce výkonný brusný pás pro předbroušení
Jemné keramické zrno 3M, hustě rozptýlené
Celková délka 141 mm
Celková šířka: 30 mm
Zrnitost 36+ až 120+

Popis:

Brusný Disc Pad opěrný talíř 3M™ Cubitron™ II 984F nabízí revoluční výkon díky přesně tvarovanému keramickému zrnu 3M na polyesterovém podkladu se zátěží YF. Jednotlivá keramická zrna jsou přesně tvarovaná, stejnoměrně velká, vertikálně uspořádaná a mají tvar malých trojúhelníků. Jsou nanášeny rovnoměrně, ale náhodně tak, aby byl reprodukován typický brusný vzor brusného pásu. Trojúhelníkové destičky vytvářejí velmi ostrý brusný povrch s nebývalou rychlostí úběru materiálu a životností. Výrazně vyšší efektivita obrábění zajišťuje úsporu nákladů a příjemnější a ergonomičtější pracovní prostředí. Tento vysoce výkonný brusný pás je rovněž vybaven pomocným odstraňovačem, takže je ideální pro středně až vysokotlaké aplikace na nerezové oceli a dalších speciálních slitinách, jakož i na měkké oceli, kobalt-chromu a niklových slitinách. Přesně tvarovaná brusná zrnitost rovnoměrně prořezává kov, má dlouhotrvající ostrý účinek a dosahuje čistého, málo otřepeného a rovnoměrného povrchu. Jednotná struktura přesvědčí nejrychlejším broušením (až o 40 % rychlejší broušení) a maximálním úběrem materiálu, zejména při srážení hran a úběru materiálu. Tento brusný pás 3M™ Cubitron™ II dosahuje dvakrát až čtyřikrát delší životnosti než jiné výrobky. Rovnoměrné opracování obrobku v kombinaci s integrovanou brusnou pomůckou zajišťuje chladné broušení a neumožňuje vznik trhlin a změny barvy.

Charakteristika:

Vhodné pro mokré a suché broušení
Maximální úběr materiálu, zejména pro srážení hran a broušení polotovaru

Poznámka:

Používá se pro velikost plechů a cívek nebo pro vytvoření definovaného mikrografu na nerezových listech
Vytváří definovaný mikrograf na nerezové oceli, nese materiál a svary TČ

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku