3M™ Vinylová 471+, Indigo, 9 mm x 32 m, 0,14 mm, PN2510

Artiklové číslo: 7100057037
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100057037
EAN / GTIN 30051111925103
Číslo výrobce 7100057037
L-číslo L01310 209

Popis

Provedení:

Barva produktu: Indigo
Zvláště vhodné pro lepení úzkých poloměrů a křivek
Celková délka 32,9 m
Celková šířka: 9.5 mm
Pryžová pryskyřice se rychle lepí na většinu povrchů a má vynikající přídržnou sílu

Popis:

Ideální pro lepení křivek, nápisy a designové malby. V interiéru lze odstranit až na 7 dní bez zanechání zbytků.

Charakteristika:

Tenká, vysoce pružná, zvláště pružná a pružná vinylová páska// odolná vůči vodě a rozpouštědlům. Teplotní odolnost až do 121 °C / 30 minut
Zvláště vhodné pro lepení těsných poloměrů a křivek// lze odstranit uvnitř až 7 dní bez zbytků
S lepší přilnavou pevností - čistší a snadněji odstranit / / teplotní odolnost až do 70 ° C
Odolné vůči vodě a rozpouštědlům/ vodě a rozpouštědlům
Ideální pro olepování křivek a pro konstrukční laky// ideální pro olepování křivek a pro konstrukční laky
Pro maskování pryžových kotoučů a plastových dílů// pro maskování pryžových a plastových dílů kotoučů
Čištění a snadné vyjmutí // čištění a snadné vyjmutí

Poznámka:

Lepení úzkých poloměrů, stejně jako pro vícebarevné a designové laky
Pro maskování pryžových a plastových dílů kotoučů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku