3M™ Vinylová 471+, Indigo, 12 mm x 32 m, 0,14 mm, PN6408

Artiklové číslo: 7100056217
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100056217
EAN / GTIN 30051131064080
Číslo výrobce 7100056217
L-číslo L01310 210

Popis

Provedení:

Barva produktu: Indigo
Vyjímatelná uvnitř až 7 dní bez zanechání zbytků
Celková délka 32,9 m
Celková šířka: 12.7 mm
Celková výška 0,1 mm

Popis:

Ideální pro lepení křivek, nápisy a designové malby. V interiéru lze odstranit až na 7 dní bez zanechání zbytků.

Charakteristika:

Tenká, vysoce pružná, zvláště pružná a pružná vinylová páska/ tenká, vysoce pružná, zvláště pružná a pružná vinylová páska
Lze odstranit uvnitř až 7 dní bez zbytků / / / lze jej odstranit uvnitř až 7 dní bez zbytků
Odolnost proti teplotám až 70 ° C / / odolnost proti teplotám až 90 stupňů
Odolné vůči vodě a rozpouštědlům/ vodě a rozpouštědlům
Ideální pro olepování křivek a pro konstrukční laky// ideální pro olepování křivek a pro konstrukční laky
Pro maskování pryžových kotoučů a plastových dílů// pro maskování pryžových a plastových dílů kotoučů
Čištění a snadné vyjmutí // čištění a snadné vyjmutí

Poznámka:

Lane and safety marking
Marking of equipment pitch points or gears for warning purposes
Colour code piping, tools, instruments, etc.
Protect parts, equipment or products from abrasion
For taping, wrapping or sealing many curved or convex surfaces

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku