3M™ Vinylová 471+, Indigo, 6 mm x 32 m, 0,14 mm, PN6405

Artiklové číslo: 7100055835
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100055835
EAN / GTIN 30021200064051
Číslo výrobce 7100055835
L-číslo L01310 59

Popis

Provedení:

Barva produktu: Indigo
Vysoce flexibilní vinylová páska
Celková délka 32,9 m
Celková šířka: 6.35 mm
Celková výška 0,1 mm

Popis:

Ideální pro lepení křivek, nápisy a designové malby. V interiéru lze odstranit až na 7 dní bez zanechání zbytků.

Charakteristika:

Tenká, vysoce pružná, zvláště pružná a pružná vinylová páska/ tenká, vysoce pružná, zvláště pružná a pružná páska z měkkého PVC
Vysoce flexibilní vinylovou pásku// lze odstranit uvnitř až 7 dní bez zbytků
S vylepšenou přilnavou pevností// teplotní odolností až do 70 °C.
Odolné vůči teplotám do 80 °C// odolné proti vodě a rozpouštědlům
Ideální pro zatáčení a pro konstrukční barvy// odolné proti vodě a rozpouštědlům
Pro maskování pryžových kotoučů a plastových dílů// pro maskování pryžových a plastových dílů kotoučů
Vhodné zejména pro lepení těsných poloměrů a křivek// Čištění a snadné odstranění
Čištění a snadné vyjmutí
Odolné proti vodě a rozpouštědlům

Poznámka:

Lane and safety marking
Marking of equipment pitch points or gears for warning purposes
Colour code piping, tools, instruments, etc.
Protect parts, equipment or products from abrasion
For taping, wrapping or sealing many curved or convex surfaces

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku